品番 : EA462DL-10
品名 : G 1" 雌ねじカップリング(ステンレス製)
仕様
| 適用流体 | 腐食性媒体(混合物/濃度による) | 使用温度範囲 | -40℃~95℃ |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.6MPa | 呼び径 | 1” |
| ねじサイズ | G1” | 全長 | 62mm |
| 直径 | 72mm | 内径 | 37.3mm |
| 重量 | 398g | 材質 | 本体、ハンドル:ステンレス(SUS316) パッキン:ニトリルゴム |
| 規格 | DIN EN 14 420-7 | ||
| 化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,460 円(税抜)/ 8,206 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/16 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1068ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
