品番 : EA462DX-10
品名 : 1" カップリング用パッキン(PTFE製)
仕様
| 適用流体 | 腐食性媒体(混合物/濃度による) | 使用温度範囲 | -40~95℃ |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.6MPa | 適合サイズ | 1” |
| 内径 | 23mm | 外径 | 33mm |
| 厚み | 2mm | 材質 | テフロン(PTFE) |
| 適合品番 | EA462DL-10 | ||
| ホースカップリングの雌めじ用 | |||
| 化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2025/11/13 07:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1111ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA462DL-10 : G 1" 雌ねじカップリング(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
