品番 : EA462DM-10
品名 : R 1" 雄ねじカップリング(ステンレス製)
仕様
サイズ | 1” | ねじサイズ | PT1” |
---|---|---|---|
材質 | 本体、ハンドル:ステンレス(SUS316) パッキン:ニトリルゴム |
耐圧 | 1MPa(10kgf/c㎡) |
適合相手 | EA462DR・EA462DS・EA462DT・EA462DV | 使用温度範囲 | -40~95℃ |
用途 | エアー、水 | 重量(g) | 305 |
※同じサイズ同士でしかはめ合いません。 | |||
化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,970 円(税抜)/ 6,567 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 37 (2025/05/03 10:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1111ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA462DW-10 : 1" カップリング用パッキン(NBR製) |
本体 | EA462DR-10 : 1" (25mm) ホース用プラグ(ステンレス製) |
本体 | EA462DS-10 : G 1" 雌ねじプラグ(ステンレス製) |
本体 | EA462DT-10 : R 1" 雄ねじプラグ(ステンレス製) |
本体 | EA462DV-10 : 1" ダストプラグ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)