詳細表示

このページのURL:

品番 : EA462DM-15

品名 : R1・1/2" 雄ねじカップリング(ステンレス製)

仕様

適用流体 腐食性媒体(混合物/濃度による) 使用温度範囲 -40℃~95℃
最高使用圧力 1.6MPa 呼び径 1・1/2”
ねじサイズ R1・1/2” 全長 71mm
直径 90mm 内径 54mm
重量 694g 材質 本体、ハンドル:ステンレス(SUS316)
パッキン:ニトリルゴム
規格 DIN EN 14 420-7
化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。
追加説明
カタログ価格

9,410 (税抜)/ 10,351 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/28 21:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1068ページ
バリエーション一覧
EA462DM-4 R 1/2" 雄ねじカップリング(ステンレス製)
EA462DM-6 R 3/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製)
EA462DM-10 R 1" 雄ねじカップリング(ステンレス製)
EA462DM-12 R1・1/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製)
EA462DM-15 R1・1/2" 雄ねじカップリング(ステンレス製)
EA462DM-20 R 2" 雄ねじカップリング(ステンレス製)
EA462DM-25 R2・1/2" 雄ねじカップリング(ステンレス製)
EA462DM-30 R 3" 雄ねじカップリング(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:71mm   B:90mm   ID:54mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top