品番 : EA462DW-15
品名 : 1・1/2" カップリング用パッキン(NBR製)
仕様
| 適用流体 | 腐食性媒体(混合物/濃度による) | 使用温度範囲 | -40~95℃ |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.6MPa | 適合サイズ | 1・1/2” |
| 内径 | 41mm | 外径 | 55mm |
| 厚み | 6.5mm | 材質 | ニトリルゴム(NBR) |
| 適合品番 | EA462DK-15、EA462DL-15 EA462DM-15、EA462DN-15 |
||
| 雌ねじ・雄ねじ・ホース用カップリングのカップリング、ダストキャップ用 | |||
| 化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2025/11/13 07:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1111ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA462DK-15 : 1・1/2"/38mm カップリング式ホースステム(ステンレス製) |
| 本体 | EA462DL-15 : G1・1/2" 雌ねじカップリング(ステンレス製) |
| 本体 | EA462DM-15 : R1・1/2" 雄ねじカップリング(ステンレス製) |
| 本体 | EA462DN-15 : 1・1/2" ダストキャップ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
