品番 : EA462DN-15
品名 : 1・1/2" ダストキャップ(ステンレス製)
仕様
| 適用流体 | 腐食性媒体(混合物/濃度による) | 使用温度範囲 | -40℃~95℃ |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.6MPa | 呼び径 | 1・1/2” |
| 全長 | 59mm | 直径 | 90mm |
| 内径 | 54mm | 重量 | 559g |
| 材質 | 本体、ハンドル:ステンレス(SUS316) パッキン:ニトリルゴム |
規格 | DIN EN 14 420-7 |
| 化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,780 円(税抜)/ 8,558 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/25 14:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1068ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
