品番 : EA462EC-12
品名 : G1・1/4"雄ねじホースステム(ステンレス製)
仕様
| 適用流体 | 腐食性流体(濃度による) | 使用温度範囲 | -40℃~95℃ |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 2.5MPa | 適合ホース内径 | 32mm |
| ねじサイズ | G1・1/4” | 全長 | 63.5mm |
| 六角対辺 | 46mm | 重量 | 210g |
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 適合クランプ | EA462EE-12 |
| 電解研磨仕上げ | |||
| 安全なツバ付き | |||
| 化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,930 円(税抜)/ 4,323 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/08/10 11:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1067ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA462EE-12 : 43- 46mm ホースクランプ(アルミニウム製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
