品番 : EA462EE-12
品名 : 43- 46mm ホースクランプ(アルミニウム製)
仕様
| 適用流体 | 腐食性流体(濃度による) | 使用温度範囲 | -40℃~95℃ |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 2.5MPa | 適合ホース内径 | 32mm |
| 適合ホース外径 | 43~46mm | 全長 | 50mm |
| 幅 | 76mm | ねじサイズ | M6×20 |
| 重量 | 162g | 材質 | アルミニウム鍛造 |
| 付属品 | 六角ねじ、ナット | ||
| EA462EA-12、EA462EB-12、EA462EC-12、EA462ED-12用 | |||
| 化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/09/18 00:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1067ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA462EA-12 : 1・1/4"/32mm ホース用カップリング(ステンレス製 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
