品番 : EA462EE-25
品名 : 78- 82mm ホースクランプ(アルミニウム製)
仕様
| 適用流体 | 腐食性流体(濃度による) | 使用温度範囲 | -40℃~95℃ |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 2.5MPa | 適合ホース内径 | 63mm |
| 適合ホース外径 | 78~82mm | 全長 | 74mm |
| 幅 | 120mm | ねじサイズ | M8×25 |
| 重量 | 454g | 材質 | アルミニウム鍛造 |
| 付属品 | 六角ねじ、ナット | ||
| EA462EA-25、EA462EB-25、EA462EC-25、EA462ED-25用 | |||
| 化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,700 円(税抜)/ 5,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/10 15:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1067ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA462EA-25 : 2・1/2"/63mm ホース用カップリング(ステンレス製 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
