品番 : EA462EA-25
品名 : 2・1/2"/63mm ホース用カップリング(ステンレス製
仕様
| 適用流体 | 腐食性媒体(混合物/濃度による) | 使用温度範囲 | -40℃~95℃ |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.6MPa | 適合ホース内径 | 63mm |
| 呼び径 | 2・1/2”(250) | 全長 | 120mm |
| 直径 | 107mm | 内径 | 76.5mm |
| 重量 | 1273g | 材質 | 本体:ステンレス(SUS316) パッキン:ニトリルゴム(NBR) |
| 適合クランプ | EA462EE-25 | 交換用パッキン | EA462DW-25 |
| 電解研磨仕上げ | |||
| EA462DT-25にも適合します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,500 円(税抜)/ 17,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/11/13 07:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1110ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA462EE-25 : 78- 82mm ホースクランプ(アルミニウム製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
