品番 : EA462EA-10
品名 : 1" /25mm ホース用カップリング(ステンレス製
仕様
| 適用流体 | 腐食性媒体(混合物/濃度による) | 使用温度範囲 | -40℃~95℃ |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.6MPa | 適合ホース内径 | 25mm |
| 呼び径 | 1”(100) | 全長 | 83mm |
| 直径 | 66mm | 内径 | 37.3mm |
| 重量 | 335g | 材質 | 本体:ステンレス(SUS316) パッキン:ニトリルゴム(NBR) |
| 適合クランプ | EA462EE-10 | 交換用パッキン | EA462DW-10 |
| 電解研磨仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,460 円(税抜)/ 7,106 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/28 22:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1067ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA462EE-10 : 36- 39mm ホースクランプ(アルミニウム製) |
| 部品 | EA462DY-10 : 1" カップリング用カムレバー(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
