品番 : EA462EA-15
品名 : 1・1/2"/38mm ホース用カップリング(ステンレス製
仕様
| 適用流体 | 腐食性媒体(混合物/濃度による) | 使用温度範囲 | -40℃~95℃ |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.6MPa | 適合ホース内径 | 38mm |
| 呼び径 | 1・1/2”(150) | 全長 | 91mm |
| 直径 | 82mm | 内径 | 54mm |
| 重量 | 653g | 材質 | 本体:ステンレス(SUS316) パッキン:ニトリルゴム(NBR) |
| 適合クランプ | EA462EE-15 | 交換用パッキン | EA462DW-15 |
| 電解研磨仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,280 円(税抜)/ 10,208 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/28 22:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1067ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA462EE-15 : 50- 53mm ホースクランプ(アルミニウム製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
