詳細表示

このページのURL:

品番 : EA462EE-15

品名 : 50- 53mm ホースクランプ(アルミニウム製)

仕様

適用流体 腐食性流体(濃度による) 使用温度範囲 -40℃~95℃
最高使用圧力 2.5MPa 適合ホース内径 38mm
適合ホース外径 50~53mm 全長 50mm
83mm ねじサイズ M6×20
重量 167g 材質 アルミニウム鍛造
付属品 六角ねじ、ナット
EA462EA-15、EA462EB-15、EA462EC-15、EA462ED-15用
化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。
追加説明
カタログ価格

2,440 (税抜)/ 2,684 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/08/28 22:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1067ページ
バリエーション一覧
EA462EE-6 30- 33mm ホースクランプ(アルミニウム製)
EA462EE-10 36- 39mm ホースクランプ(アルミニウム製)
EA462EE-12 43- 46mm ホースクランプ(アルミニウム製)
EA462EE-15 50- 53mm ホースクランプ(アルミニウム製)
EA462EE-20 63- 67mm ホースクランプ(アルミニウム製)
EA462EE-25 78- 82mm ホースクランプ(アルミニウム製)
EA462EE-30 89- 93mm ホースクランプ(アルミニウム製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:50mm    B:83mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top