品番 : EA462EE-6
品名 : 30- 33mm ホースクランプ(アルミニウム製)
仕様
| 適用流体 | 腐食性流体(濃度による) | 使用温度範囲 | -40℃~95℃ |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 2.5MPa | 適合ホース内径 | 19mm |
| 適合ホース外径 | 30~33mm | 全長 | 50mm |
| 幅 | 63mm | ねじサイズ | M6×20 |
| 重量 | 142g | 材質 | アルミニウム鍛造 |
| 付属品 | 六角ねじ、ナット | ||
| EA462EA-6、EA462EB-6、EA462EC-6、EA462ED-6用 | |||
| 化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/09/14 07:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1067ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA462EA-6 : 3/4" /19mm ホース用カップリング(ステンレス製 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
