品番 : EA463A-130
品名 : 110-130mm ホースクランプ(5個)
仕様
| 適合直径 | 110~130mm | バンド幅 | 12mm |
|---|---|---|---|
| バンド厚 | 1.0mm | 六角対辺 | 7mm |
| 締付トルク | 5~5.5Nm | 重量 | 60g |
| 材質 | スチール(亜鉛メッキ) | 入数 | 5個 |
| バンド内側に材質・クランプ範囲を刻印 | |||
| ホース・継手の安全で迅速かつ再利用可能な組立に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/08/29 00:07現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1109ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大


※画像は代表画像です。