品番 : EA463A-170B
品名 : 150-170mm ホースクランプ(1個)
仕様
| 適合直径 | 150~170mm | バンド幅 | 12mm |
|---|---|---|---|
| バンド厚 | 1.0mm | 六角対辺 | 7mm |
| 締付トルク | 5~5.5Nm | 重量 | 74g |
| 材質 | スチール(亜鉛メッキ) | 入数 | 1個 |
| バンド内側に材質・クランプ範囲を刻印 | |||
| ホース・継手の安全で迅速かつ再利用可能な組立に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
370 円(税抜)/ 407 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2025/11/03 19:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1152ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
