品番 : EA463AP-103
品名 : 104-114mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個)
工具不要な手締めタイプです
仕様
| 材質 | 鉄 | 適合直径(mm) | 104~114 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 2個 | ||
| 低トルク用 | |||
| ワイヤー径(mm) | 2.3 | ||
| 工具不要な手締めタイプです | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/05 00:42現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1109ページ | ||||
