品番 : EA463AP-132
品名 : 25- 32mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/10個)
工具不要な手締めタイプです
仕様
材質 | 鉄 | 適合直径(mm) | 25~32 |
---|---|---|---|
入数 | 10個 | ||
低トルク用 | |||
ワイヤー径(mm) | 2.0 | ||
工具不要な手締めタイプです |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 22 (2025/08/02 21:18現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1153ページ |
代替品
![]() |
|