品番 : EA463AT-119
品名 : 10- 19mm ホースクランプ(10個)
仕様
| 材質 | バンド:430SS スクリュー:カーボンスチール |
バンド幅(mm) | 6.5 |
|---|---|---|---|
| 適合直径(mm) | 10~19 | 厚み | 0.5mm |
| 入数 | 10個 | ||
| 低圧・低トルク向け | |||
| 六角(+)ねじ | 5mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
385 円(税抜)/ 424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 79 (2026/09/21 09:57現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1108ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数10個
