詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463AT-14

品名 : 9- 14mm ホースクランプ(2個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 バンド:430SS
スクリュー:カーボンスチール
バンド幅(mm) 6.5
適合直径(mm) 9~14 厚み 0.5mm
入数 2個
低圧・低トルク向け
六角(+)ねじ 5mm
追加説明
カタログ価格

85 (税抜)/ 94 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 15:03現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1153ページ

代替品

EA463AT-114
バリエーション一覧
EA463AT-11 7- 11mm ホースクランプ(2個)
EA463AT-14 9- 14mm ホースクランプ(2個)
EA463AT-19 10- 19mm ホースクランプ(2個)
EA463AT-111 7- 11mm ホースクランプ(10個)
EA463AT-114 9- 14mm ホースクランプ(10個)
EA463AT-119 10- 19mm ホースクランプ(10個)
ウェブカタログ画像
入数2個
  • 入数2個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top