品番 : EA463AX-16
品名 : 10- 16mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)
仕様
| 材質 | バンド:ステンレス、 スクリュー:亜鉛メッキ鋼 |
六角(+)ねじ | 7mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.6mm | トルク範囲 | 2.5~3.5N・m |
| バンド幅 | 9mm | 適合直径 | 10~16mm |
| 入数 | 10 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
585 円(税抜)/ 644 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 219 (2026/11/08 10:28現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1110ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA463AX-12 8- 12mm ホースクランプ(ステンレス製/10個) |
| EA463AX-16 10- 16mm ホースクランプ(ステンレス製/10個) |
| EA463AX-20 12- 20mm ホースクランプ(ステンレス製/10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
