詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463AX-20

品名 : 12- 20mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)

仕様

材質 バンド:ステンレス、
スクリュー:亜鉛メッキ鋼
六角(+)ねじ 7mm
厚み 0.6mm トルク範囲 2.5~3.5N・m
バンド幅 9mm 適合直径 12~20mm
入数 10
追加説明
カタログ価格

585 (税抜)/ 644 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 180

(2026/05/23 06:41現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1110ページ
バリエーション一覧
EA463AX-12 8- 12mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)
EA463AX-16 10- 16mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)
EA463AX-20 12- 20mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top