詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463CA-127

品名 : 48-127mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)

仕様

バンド幅 12.7mm 適合直径 48~127mm
入数 10 材質 バンド:SUS301、スクリュー:スチール
六角(-)ねじ 5/16”(8mm) 厚み 約0.6mm
万能工業用
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと固定します。
自動車、工業用などあらゆる目的にご使用をおすすめします。
スタンダード商品。ステンレスバンドとカーボンスチール製ハウジングを持ちます。
追加説明
カタログ価格

5,080 (税抜)/ 5,588 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/29 00:07現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1110ページ
バリエーション一覧
EA463CA-20 11- 20mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
EA463CA-23 13- 23mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
EA463CA-27 14- 27mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
EA463CA-32 17- 32mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
EA463CA-38 21- 38mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
EA463CA-44 21- 44mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
EA463CA-51 27- 51mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
EA463CA-57 33- 57mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
EA463CA-64 40- 64mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
EA463CA-70 46- 70mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
EA463CA-76 52- 76mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
EA463CA-83 59- 83mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
EA463CA-89 65- 89mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
EA463CA-95 71- 95mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
EA463CA-102 78-102mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
EA463CA-108 84-108mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
EA463CA-114 91-114mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
EA463CA-127 48-127mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
EA463CA-140 64-140mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
EA463CA-152 79-152mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
EA463CA-165 92-165mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
EA463CA-178 105-178mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
ウェブカタログ画像
※10個入
  • ※10個入

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top