品番 : EA463CA-76
品名 : 52- 76mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
仕様
| バンド幅 | 12.7mm | 適合直径 | 52~76mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 10 | 材質 | バンド:SUS301、スクリュー:スチール |
| 六角(-)ねじ | 5/16”(8mm) | 厚み | 約0.6mm |
| 万能工業用 | |||
| ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと固定します。 | |||
| 自動車、工業用などあらゆる目的にご使用をおすすめします。 | |||
| スタンダード商品。ステンレスバンドとカーボンスチール製ハウジングを持ちます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/28 23:57現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1110ページ | ||||
