品番 : EA463CD-20
品名 : 11- 20mm/1/2"[マリンガード]クランプ(SS/10個)
仕様
| バンド幅 | 12.7mm | 適合直径 | 11~20mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.6mm | 六角(-)ねじ | 5/16”(8mm) |
| 入数 | 10個 | 材質 | ハウジング、スクリュー:SUS305、バンド:SUS301 |
| 耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。 | |||
| 船舶や地面下での使用に耐腐食性の高い、ステンレスバンドとステンレスハウジングです。 | |||
| ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと固定します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/10 13:03現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1111ページ | ||||
