詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463CD-51

品名 : 27- 51mm/1/2"[マリンガード]クランプ(SS/10個)

仕様

バンド幅 12.7mm 適合直径 27~51mm
入数 10個 材質 ハウジング、スクリュー:SUS305、バンド:SUS301
六角(-)ねじ 5/16”(8mm) 厚み 0.6mm
耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。
船舶や地面下での使用に耐腐食性の高い、ステンレスバンドとステンレスハウジングです。
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと固定します。
追加説明
カタログ価格

3,650 (税抜)/ 4,015 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/09/23 02:52現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1111ページ
バリエーション一覧
EA463CD-20 11- 20mm/1/2"[マリンガード]クランプ(SS/10個)
EA463CD-23 13- 23mm/1/2"[マリンガード]クランプ(SS/10個)
EA463CD-27 14- 27mm/1/2"[マリンガード]クランプ(SS/10個)
EA463CD-32 17- 32mm/1/2"[マリンガード]クランプ(SS/10個)
EA463CD-38 21- 38mm/1/2"[マリンガード]クランプ(SS/10個)
EA463CD-44 21- 44mm/1/2"[マリンガード]クランプ(SS/10個)
EA463CD-51 27- 51mm/1/2"[マリンガード]クランプ(SS/10個)
EA463CD-57 33- 57mm/1/2"[マリンガード]クランプ(SS/10個)
EA463CD-64 40- 64mm/1/2"[マリンガード]クランプ(SS/10個)
EA463CD-70 46- 70mm/1/2"[マリンガード]クランプ(SS/10個)
EA463CD-76 52- 76mm/1/2"[マリンガード]クランプ(SS/10個)
EA463CD-89 65- 89mm/1/2"[マリンガード]クランプ(SS/10個)
ウェブカタログ画像
※10個入
  • ※10個入

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top