詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463CE-194

品名 : 172-194mm 強力型クランプ(410ステンレス製/5個)

仕様

バンド幅 16mm 適合直径 172~194mm
入数 5個 材質 バンド:SUS304、スクリュー:SUS410
六角(-)ねじ 5/16”(8mm) バンド厚 0.7mm
強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
ウォームの歯8枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと固定します。
スタンダード商品よりも超強力トルクで締め付けます。
オールステンレス製
追加説明
カタログ価格

7,880 円(税抜)/ 8,668 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 46

(2026/11/09 09:42現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 1111ページ
バリエーション一覧
EA463CE-45 25- 45mm 強力型クランプ(410ステンレス製/5個)
EA463CE-54 32- 54mm 強力型クランプ(410ステンレス製/5個)
EA463CE-67 45- 67mm 強力型クランプ(410ステンレス製/5個)
EA463CE-79 57- 79mm 強力型クランプ(410ステンレス製/5個)
EA463CE-92 70- 92mm 強力型クランプ(410ステンレス製/5個)
EA463CE-105 83-105mm 強力型クランプ(410ステンレス製/5個)
EA463CE-118 95-118mm 強力型クランプ(410ステンレス製/5個)
EA463CE-130 108-130mm 強力型クランプ(410ステンレス製/5個)
EA463CE-143 121-143mm 強力型クランプ(410ステンレス製/5個)
EA463CE-156 133-156mm 強力型クランプ(410ステンレス製/5個)
EA463CE-181 159-181mm 強力型クランプ(410ステンレス製/5個)
EA463CE-194 172-194mm 強力型クランプ(410ステンレス製/5個)
EA463CE-206 184-206mm 強力型クランプ(410ステンレス製/5個)
EA463CE-219 197-219mm 強力型クランプ(410ステンレス製/5個)
EA463CE-232 210-232mm 強力型クランプ(410ステンレス製/5個)
ウェブカタログ画像
※5個入
  • ※5個入

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top