品番 : EA463CE-54
品名 : 32- 54mm 強力型クランプ(410ステンレス製/5個)
仕様
| バンド幅 | 16mm | 適合直径 | 32~54mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 5個 | 材質 | バンド:SUS304、スクリュー:SUS410 |
| 六角(-)ねじ | 5/16”(8mm) | バンド厚 | 0.7mm |
| 強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm) | |||
| ウォームの歯8枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと固定します。 | |||
| スタンダード商品よりも超強力トルクで締め付けます。 | |||
| オールステンレス製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,460 円(税抜)/ 6,006 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 45 (2026/11/09 09:42現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1111ページ | ||||
