品番 : EA463CH-70
品名 : 46-70mm エアークラフトクランプ(10個)
仕様
材質 | バンド:SUS301、 スクリュー:SUS410 |
厚み | 0.58mm |
---|---|---|---|
バンド幅 | 14.3mm | 適合直径 | 46~70mm |
六角(-)ねじ | 5/16”(8mm) | 入数 | 10 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,810 円(税抜)/ 6,391 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 42 (2025/05/03 03:55現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1154ページ |