品番 : EA463CH-76
品名 : 52-76mm エアークラフトクランプ(10個)
仕様
| 材質 | バンド:SUS301、 スクリュー:SUS410 |
厚み | 0.58mm |
|---|---|---|---|
| バンド幅 | 14.3mm | 適合直径 | 52~76mm |
| 六角(-)ねじ | 5/16”(8mm) | 入数 | 10 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,940 円(税抜)/ 4,334 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/04/13 21:36現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1111ページ | ||||
