品番 : EA463CK-156
品名 : 133-156mm [コンスタント・トルク]クランプ(ステンレス製)
仕様
| バンド幅 | 16mm | 適合直径 | 133~156mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | バンド:ステンレス(SUS304)、スクリュー:カーボンスチール | 六角ねじ | 3/8” |
| バンド厚 | 0.7mm | トルク範囲 | 5.7~14Nm(58~144kg/cm) |
| 温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず、締め付けトルクが安定します。 | |||
| クランプの締め直しができない所、クランプが取り付けにくい所、トルクの高い所、クランプ直径の大きいもの、温度差の大きい所など、バス、トラック、頑丈な設備のエアーインテークや冷却水接続部におすすめします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/16 15:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1111ページ | ||||
