詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463CK-206

品名 : 184-206mm [コンスタント・トルク]クランプ(ステンレス製)

仕様

バンド幅 16mm 適合直径 184~206mm
材質 バンド:ステンレス(SUS304)、スクリュー:カーボンスチール 六角ねじ 3/8”
バンド厚 0.7mm トルク範囲 5.7~14Nm(58~144kg/cm)
温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず、締め付けトルクが安定します。
クランプの締め直しができない所、クランプが取り付けにくい所、トルクの高い所、クランプ直径の大きいもの、温度差の大きい所など、バス、トラック、頑丈な設備のエアーインテークや冷却水接続部におすすめします。
追加説明
カタログ価格

3,260 円(税抜)/ 3,586 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 78

(2026/11/16 15:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1111ページ
バリエーション一覧
EA463CK-45 25- 45mm [コンスタント・トルク]クランプ(ステンレス製)
EA463CK-54 32- 54mm [コンスタント・トルク]クランプ(ステンレス製)
EA463CK-67 45- 67mm [コンスタント・トルク]クランプ(ステンレス製)
EA463CK-79 57- 79mm [コンスタント・トルク]クランプ(ステンレス製)
EA463CK-92 70- 92mm [コンスタント・トルク]クランプ(ステンレス製)
EA463CK-105 83-105mm [コンスタント・トルク]クランプ(ステンレス製)
EA463CK-118 95-118mm [コンスタント・トルク]クランプ(ステンレス製)
EA463CK-143 121-143mm [コンスタント・トルク]クランプ(ステンレス製)
EA463CK-156 133-156mm [コンスタント・トルク]クランプ(ステンレス製)
EA463CK-168 146-168mm [コンスタント・トルク]クランプ(ステンレス製)
EA463CK-181 159-181mm [コンスタント・トルク]クランプ(ステンレス製)
EA463CK-194 172-194mm [コンスタント・トルク]クランプ(ステンレス製)
EA463CK-206 184-206mm [コンスタント・トルク]クランプ(ステンレス製)
EA463CK-219 197-219mm [コンスタント・トルク]クランプ(ステンレス製)
EA463CK-232 210-232mm [コンスタント・トルク]クランプ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top