詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463CT-129

品名 : 120-128mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)

仕様

バンド幅 19mm 適合直径 120~128mm
材質 バンド:SUS301、ボルト:スチール バンド厚 0.6mm
六角ナット対辺 11mm 締付けトルク 6.78N・m
ホースダクトやチューブの接続に最適なクランプです。
ナットはゆるみ止め付
追加説明
カタログ価格

1,700 (税抜)/ 1,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/08/10 13:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1112ページ
バリエーション一覧
EA463CT-36 31- 35mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
EA463CT-40 34- 39mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
EA463CT-43 38- 42mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
EA463CT-48 41- 47mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
EA463CT-51 44- 50mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
EA463CT-56 47- 55mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
EA463CT-59 50- 58mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
EA463CT-62 54- 61mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
EA463CT-65 57- 65mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
EA463CT-68 60- 68mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
EA463CT-71 63- 71mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
EA463CT-75 66- 74mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
EA463CT-78 69- 77mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
EA463CT-81 73- 81mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
EA463CT-84 76- 84mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
EA463CT-86 77- 85mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
EA463CT-87 79- 87mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
EA463CT-90 82- 90mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
EA463CT-94 85- 93mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
EA463CT-97 88- 96mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
EA463CT-100 92-100mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
EA463CT-103 95-103mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
EA463CT-110 101-109mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
EA463CT-116 108-115mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
EA463CT-122 114-122mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
EA463CT-129 120-128mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
EA463CT-135 127-134mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
EA463CT-141 133-141mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
EA463CT-148 139-147mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
EA463CT-154 146-154mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
EA463CT-160 152-160mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
EA463CT-167 158-166mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
EA463CT-173 165-173mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
EA463CT-179 171-179mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
EA463CT-186 177-185mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
EA463CT-192 184-192mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
EA463CT-198 190-198mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
EA463CT-205 196-204mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
EA463CT-211 203-211mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
EA463CT-218 209-217mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
EA463CT-224 215-223mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top