品番 : EA463CT-90
品名 : 82- 90mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
仕様
| バンド幅 | 19mm | 適合直径 | 82~90mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | バンド:SUS301、ボルト:スチール | バンド厚 | 0.6mm |
| 六角ナット対辺 | 11mm | 締付けトルク | 6.78N・m |
| ホースダクトやチューブの接続に最適なクランプです。 | |||
| ナットはゆるみ止め付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 69 (2026/08/10 14:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1112ページ | ||||
