品番 : EA463DA-31
品名 : 10mmx20m 固定バンド
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10245-0098 |
|---|---|---|---|
| 用途 | スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具 | 全長 | 20m |
| バンドサイズ(幅×厚) | 10×0.6mm | 穴サイズ | φ4.0mm |
| 引張強度 | 0.35kN | 材質 | 溶融亜鉛メッキ鋼板 |
| 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,290 円(税抜)/ 3,619 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1129ページ | ||||
