品番 : EA463DA-34
品名 : 25mmx30m 固定バンド(針穴タイプ/0.8t)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10245-0153 |
|---|---|---|---|
| 用途 | スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具 | 全長 | 30m |
| バンドサイズ(幅×厚) | 25×0.8mm | 穴サイズ | φ10×12mm |
| 引張強度 | 0.4kN | 材質 | 溶融亜鉛メッキ鋼板 |
| 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 | |||
| 釘穴タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,250 円(税抜)/ 6,875 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/17 21:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1129ページ | ||||
