品番 : EA463FG-2
品名 : 結束バンドツール
仕様
| メーカー | BAND-IT(バンド・イット) | 型番 | AE2009 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 195mm | 幅 | 23mm |
| 重量 | 260g | ||
| EA463FA-1~EA463FA-450 EA463FB-1~EA463FB-610用 |
|||
| スチール製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,500 円(税抜)/ 17,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/10 05:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 1113ページ | ||||
