品番 : EA463FB-450
品名 : 11.9x450mm 結束バンド(316ステンレス製/100本)
仕様
| メーカー | BAND-IT(バンド・イット) | 型番 | AE7049 |
|---|---|---|---|
| 長さ | 450mm | 幅 | 11.9mm |
| 厚み | 0.28mm | 最大直径 | 129mm |
| 耐荷重 | 112kg | 材質 | ステンレス(SUS316) |
| 速く簡単に取付けられるセルフロックシステムです。 | |||
| 手、もしくはロッキングツール(EA463FG-2)で固定することができます。 | |||
| 手で締めつけることもできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
52,900 円(税抜)/ 58,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/14 03:35現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1113ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA463FG-2 : 結束バンドツール |
