詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463FA-225

品名 : 6.9x225mm 結束バンド(316ステンレス製/100本)

仕様

メーカー BAND-IT(バンド・イット) 型番 AE6029
長さ 225mm 6.9mm
厚み 0.28mm 最大直径 55mm
耐荷重 45kg 材質 ステンレス(SUS316)
入数 100本
速く簡単に取付けられるセルフロックシステムです。
手、もしくはロッキングツール(EA463FG-2)で固定することができます。
手で締めつけることもできます。
追加説明
カタログ価格

30,800 (税抜)/ 33,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/03 18:33現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1113ページ
バリエーション一覧
EA463FA-1 6.9x150mm 結束バンド(316ステンレス製/10本)
EA463FA-2 6.9x225mm 結束バンド(316ステンレス製/10本)
EA463FA-3 6.9x300mm 結束バンド(316ステンレス製/10本)
EA463FA-4 6.9x450mm 結束バンド(316ステンレス製/10本)
EA463FA-150 6.9x150mm 結束バンド(316ステンレス製/100本)
EA463FA-225 6.9x225mm 結束バンド(316ステンレス製/100本)
EA463FA-300 6.9x300mm 結束バンド(316ステンレス製/100本)
EA463FA-450 6.9x450mm 結束バンド(316ステンレス製/100本)
EA463FB-1 11.9x150mm 結束バンド(316ステンレス製/10本)
EA463FB-2 11.9x225mm 結束バンド(316ステンレス製/10本)
EA463FB-3 11.9x300mm 結束バンド(316ステンレス製/10本)
EA463FB-4 11.9x450mm 結束バンド(316ステンレス製/10本)
EA463FB-5 11.9x610mm 結束バンド(316ステンレス製/10本)
EA463FB-150 11.9x150mm 結束バンド(316ステンレス製/100本)
EA463FB-225 11.9x225mm 結束バンド(316ステンレス製/100本)
EA463FB-300 11.9x300mm 結束バンド(316ステンレス製/100本)
EA463FB-450 11.9x450mm 結束バンド(316ステンレス製/100本)
EA463FB-610 11.9x610mm 結束バンド(316ステンレス製/100本)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top