詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463HC

品名 : ホースクランプセット(110個)

仕様

〈セット内容〉 (適合ホース径/バンド幅/入数)
8~12mm・9mm・20
10~16mm・9mm・20
12~20mm・9mm・20
16~25mm・9mm・20
20~32mm・9mm・10
25~40mm・9mm・10
32~50mm・9mm・10
バンド厚 0.6mm
材質 バンド:SUS430 
スクリュー:スチール(クロメートメッキ)
ケースサイズ 330×230×70(H)mm
追加説明
カタログ価格

14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/02 19:18現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1109ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top