品番 : EA463HC-40
品名 : 25- 40mm ホースクランプ(1個)
仕様
| バンド幅(mm) | 9 | 適合直径(mm) | 25~40 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 1個 | バンド厚 | 0.6mm |
| 材質 | バンド:SUS430 スクリュー:スチール(クロメートメッキ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
160 円(税抜)/ 176 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/04/10 04:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1109ページ | ||||
