品番 : EA463HC-120
品名 : 100-120mm ホースクランプ(1個)
仕様
| バンド幅(mm) | 12 | 適合直径(mm) | 100~120 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 1個 | バンド厚 | 0.7mm |
| 材質 | バンド:SUS430 スクリュー:スチール(クロメートメッキ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
355 円(税抜)/ 391 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 123 (2026/02/02 15:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1109ページ | ||||
