品番 : EA463HC-90
品名 : 70- 90mm ホースクランプ(1個)
仕様
バンド幅(mm) | 12 | 適合直径(mm) | 70~90 |
---|---|---|---|
入数 | 1個 | バンド厚 | 0.7mm |
材質 | バンド:SUS430 スクリュー:スチール(クロメートメッキ) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/09/18 21:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1152ページ |