品番 : EA463HC-50
品名 : 32- 50mm ホースクランプ(1個)
仕様
バンド幅(mm) | 9 | 適合直径(mm) | 32~50 |
---|---|---|---|
入数 | 1個 | バンド厚 | 0.6mm |
材質 | バンド:SUS430 スクリュー:スチール(クロメートメッキ) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
165 円(税抜)/ 182 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 108 (2025/08/03 01:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1152ページ |