品番 : EA463HE
品名 : 10- 32mm ホースクランプセット(SUS304)
仕様
セット内容 | ・EA463HE-16(20個) ・EA463HE-22(20個) ・EA463HE-27(20個) ・EA463HE-32(10個) |
材質 | オールステンレス(SUS304) |
---|---|---|---|
バンド幅 | 9mm | 適合直径 | 10~16mm、12~22mm、16~27mm、20~32mmの4種セット |
ケースサイズ | 330×221×50mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,900 円(税抜)/ 19,690 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 03:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1153ページ |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA463HE-16 : 10- 16mm ホースクランプ(SUS304) |
セット商品 | EA463HE-22 : 12- 22mm ホースクランプ(SUS304) |
セット商品 | EA463HE-27 : 16- 27mm ホースクランプ(SUS304) |
セット商品 | EA463HE-32 : 20- 32mm ホースクランプ(SUS304) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)