品番 : EA463HE-16
品名 : 10- 16mm ホースクランプ(SUS304)
カタログ訂正
25/10/30 ●材質…誤:オールステンレス(SUS304)正:バンド:SUS304 スクリュー:すずメッキ302HQ (No.56,57 1157)
ドイツ発祥ブランドGemiホースバンド
仕様
| メーカー | スイデン(Suiden) | 型番 | 0001050220/CX-T9 10(W4) |
|---|---|---|---|
| 用途 | 自動車整備・補修 農業用・ガーデニングホース 産業用・工業ホース |
適合直径 | 10~16mm |
| バンド幅 | 9mm | バンド厚 | 0.6±0.1mm |
| 推奨トルク | 2~2.5Nm | 推奨締付スピード(max RPM) | 350 |
| 材質 | ハウジング・バンド部分:ステンレス(SUS304) ねじ:ステンレス(すずメッキ302HQ) |
規格 | DIN 3017.1 |
| 入数 | 1個 | ||
| ハウジングが組み込まれクランプ力を均等に配分、安全にバンドの誘導が可能。 | |||
| 迅速な締め付けができて、ソケットやスクリュードライバーのポジショニングもしやすいスクリューサポートカラー。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 76 (2026/02/02 15:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1109ページ | ||||
