品番 : EA463HE-140
品名 : 120-140mm ホースクランプ(SUS304)
仕様
バンド幅(mm) | 12 | 適合直径(mm) | 120~140 |
---|---|---|---|
入数 | 1個 | バンド厚 | 0.8mm |
材質 | オールステンレス(SUS304) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/18 19:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1154ページ |