品番 : EA463HE-27
品名 : 16- 27mm ホースクランプ(SUS304)
仕様
バンド幅(mm) | 9 | 適合直径(mm) | 16~27 |
---|---|---|---|
入数 | 1個 | バンド厚 | 0.65mm |
材質 | オールステンレス(SUS304) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
315 円(税抜)/ 347 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 106 (2025/05/03 06:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1154ページ |