品番 : EA463PK-10
品名 : 180mm ホースクランププライヤー
回転式のチップが、どのような位置にあるクランプでも確実に掴みます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 85 51 180 A |
|---|---|---|---|
| 全長 | 180mm | 最大開口幅 | 50mm |
| 調整段数 | 15 | ハンドル | プラスチックコーティング |
| 重量 | 170g | 材質 | 本体:亜鉛合金メッキ |
| スリムなヘッドと回転式チップで狭いスペースでのクランプ作業に最適 | |||
| クランプを掴んで素早く簡単に口幅の調整が可能です。 | |||
| スプリングホースクランプやスプリングバンドリングを掴むことができます。 | |||
| 鋸刃状のアゴでホースを掴んで取り出すことが可能 | |||
| 先端チップは交換可能(交換用チップ:EA463PK-16) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 20:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0307ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA463PK-10 180mm ホースクランププライヤー |
| EA463PK-11 250mm ホースクランププライヤー |
| EA463PK-16 [EA463PK-11用] 替チップ |
ウェブカタログ画像
拡大
