品番 : EA463PK-16
品名 : [EA463PK-11用] 替チップ
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 85 59 250 A |
|---|---|---|---|
| サイズ | 8×8mm | 重量 | 2g |
| EA463PK-10、11用 替チップ | |||
| てこの原理を最大限に活かし、少ない力で作業が可能です。 | |||
| 回転式のチップは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,350 円(税抜)/ 3,685 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/02 06:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0307ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA463PK-10 180mm ホースクランププライヤー |
| EA463PK-11 250mm ホースクランププライヤー |
| EA463PK-16 [EA463PK-11用] 替チップ |
ウェブカタログ画像
拡大
